曜日別特売
TS-CDH012B-BKR クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラック 17レンジャー 標準/ワイド共用 H29/05~ 雅 25606256

※商品画像

TS-CDH012B-BKR クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラック 17レンジャー 標準/ワイド共用 H29/05~ 雅 25606256
TS-CDH012B-BKR クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラック 17レンジャー 標準/ワイド共用 H29/05~ 雅 25606256

クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラック 17レンジャー 標準/ワイド共用 H29/05~

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可35日以内出荷とは
内容量1台仕様標準シート、肘掛け有り、ランバーサポート有り、ファブリック(ブラック/ブラック)、【要確認】※肘掛け長さ約27cmに対応 ※約32cmは適合不可注文コード25606256品番TS-CDH012B-BKR
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。

用途内装パーツ仕様標準シート、肘掛け有り、ランバーサポート有り、ファブリック(ブラック/ブラック)、【要確認】※肘掛け長さ約27cmに対応 ※約32cmは適合不可ブラックタイプ運転席のみ人数2人乗り適合車種17レンジャー 標準/ワイド共用年式H29/05~
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする