曜日別特売
TS-CDH010A-BKL クラシックダイヤシートカバー 助手席のみ ブラック プロフィア(テラヴィ) H7~H15/11 雅 25606457

※商品画像

クラシックダイヤシートカバー 助手席のみ ブラック プロフィア(テラヴィ) H7~H15/11

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可35日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
25606457
品番
TS-CDH010A-BKL
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。

用途
内装パーツ
仕様
運転席肘掛け有り、枕一体式
ブラック
タイプ
助手席のみ
人数
2人乗り
適合車種
プロフィア(テラヴィ)
年式
H7~H15/11
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする