曜日別特売
TS-STH012A-BKL スタンダードシートカバー 助手席のみ ブラック 17プロフィア H29/05~ 雅 25607096

※商品画像

TS-STH012A-BKL スタンダードシートカバー 助手席のみ ブラック 17プロフィア H29/05~ 雅 25607096
TS-STH012A-BKL スタンダードシートカバー 助手席のみ ブラック 17プロフィア H29/05~ 雅 25607096

スタンダードシートカバー 助手席のみ ブラック 17プロフィア H29/05~

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可35日以内出荷とは
内容量1台仕様運転席シートベルト肩から出てる(ハイグレード 合皮+ファブリック)、【要確認】※肘掛け長さ約27cmに対応 ※約32cmは適合不可注文コード25607096品番TS-STH012A-BKL
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。

用途内装パーツ仕様運転席シートベルト肩から出てる(ハイグレード 合皮+ファブリック)、【要確認】※肘掛け長さ約27cmに対応 ※約32cmは適合不可ブラックタイプ助手席のみ人数2人乗り適合車種17プロフィア年式H29/05~
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする