曜日別特売
DHO1204 デジタル・オシロスコープ DHO1000シリーズ RIGOL(リゴル) 25607568

DHO1204 デジタル・オシロスコープ DHO1000シリーズ RIGOL(リゴル) 25607568
DHO1204 デジタル・オシロスコープ DHO1000シリーズ RIGOL(リゴル) 25607568
DHO1204 デジタル・オシロスコープ DHO1000シリーズ RIGOL(リゴル) 25607568
DHO1204 デジタル・オシロスコープ DHO1000シリーズ RIGOL(リゴル) 25607568
DHO1204 デジタル・オシロスコープ DHO1000シリーズ RIGOL(リゴル) 25607568
DHO1204 デジタル・オシロスコープ DHO1000シリーズ RIGOL(リゴル) 25607568
DHO1204 デジタル・オシロスコープ DHO1000シリーズ RIGOL(リゴル) 25607568
DHO1204 デジタル・オシロスコープ DHO1000シリーズ RIGOL(リゴル) 25607568
DHO1204 デジタル・オシロスコープ DHO1000シリーズ RIGOL(リゴル) 25607568
DHO1204 デジタル・オシロスコープ DHO1000シリーズ RIGOL(リゴル) 25607568

デジタル・オシロスコープ DHO1000シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送6日以内出荷とは
チャンネル数アナログ:4、デジタル:なし
周波数帯域(MHz)200
内容量1台注文コード25607568品番DHO1204
参考基準価格(税別)¥240,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

周波数帯域:70MHz,100MHz,200MHz
4または2 アナログ・チャンネル
最高サンプリングレート:1GSa/s
垂直分解能:12bit
垂直軸レンジ:500µV/Div~10V/Div
最大レコード長:100Mポイント(オプション)
波形更新レート:最高1,500,000回/秒
10.1インチ 1280×800 HDタッチディスプレイ
5種類のシリアルデコード機能
インターフェイス:USB、LAN、HDMI

用途
高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
仕様【最高波形取り込み速度】1500000波形/秒、【シリアルバス解析】UART、I7C、SPI、CAN、LIN、【ファンクション・ジェネレータ】なし、【タッチ操作】あり質量(kg)3.8プローブch分 PVP2350(HDO1204、1202);PVP3150(HDO1072、1074、1102、1104)チャンネル数アナログ:4、デジタル:なしインターフェースUSB、LAN、HDMI周波数帯域(MHz)200画面サイズ10.1インチサンプルレート最高2Gサンプル/秒レコード長最大100Mポイント(オプション)グリーン購入法適合
注意
※保証期間は3年となります(プローブを除く)、3年以内であれば無償修理となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする