WTA18115HK アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック) 25608539

アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
マットグレー
内容量1個注文コード25608539品番WTA18115HK
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

人の動きを検知して、スイッチを自動でON/OFFできます
スイッチスペース付なので、不要なブランクチップを廃棄する手間を省きます

仕様SW(2線式・3路配線対応形)適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用マットグレータイプ屋内・壁取付使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.05定格電圧(V)100機能スイッチスペース付検知方式熱戦レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量1.2A 100V AC開閉回数(回)100000適合ボックス1コ用スイッチボックス連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする