WTA525133H アドバンスシリーズ 入切表示スイッチセット Panasonic(パナソニック) 25608776

アドバンスシリーズ 入切表示スイッチセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
種別トリプル
内容量1セット注文コード25608776品番WTA525133H
参考基準価格(税別)¥2,180販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様埋込「入」「切」表示スイッチセット・取付枠付・金属枠種別トリプルマットグレー定格電圧(V)300定格電流(A)AC15A適合プレートスイッチプレート:WTA7101WK
注意
※屋外での使用や過酷な取扱いを受ける作業所、水気のある浴室などでは使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする