曜日別特売
WTA8342CS アドバンスシリーズ セレクト簡易耐火スイッチプレート Panasonic(パナソニック) 25608950

アドバンスシリーズ セレクト簡易耐火スイッチプレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
プレート形状4連用
内容量1セット注文コード25608950品番WTA8342CS
参考基準価格(税別)¥7,650販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
材質耐火パネル:亜鉛鋼板、化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂シルバー耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4プレート形状4連用
注意
※屋外での使用や過酷な取扱いを受ける作業所、水気のある浴室などでは使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする