Panasonic(パナソニック)
アドバンスシリーズ 簡易耐火セレクトスイッチ+コンセント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
プレート形状
スイッチ+コンセント×2用
スイッチ+コンセント2連用
スイッチ+コンセント×2用
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
25608968
品番
WTA85124CS
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
耐火パネル:亜鉛鋼板、化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂
色
シルバー
耐熱温度(℃)
70±3/1 時間
使用周囲温度(℃)
-10~40
使用場所
住宅、事務所などの屋内
推奨締付トルク(N・m)
0.2~0.4
プレート形状
スイッチ+コンセント×2用
注意
※屋外での使用や過酷な取扱いを受ける作業所、水気のある浴室などでは使用しないでください。