曜日別特売
WTL8705CS アドバンスシリーズ 簡易耐火セレクトコンセントプレート 5コ用(3コ+2コ用) Panasonic(パナソニック) 25609074

アドバンスシリーズ 簡易耐火セレクトコンセントプレート 5コ用(3コ+2コ用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード25609074品番WTL8705CS
参考基準価格(税別)¥2,875販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
材質耐火パネル:亜鉛鋼板、化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂シルバー耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4プレート形状5コ用(3コ+2コ用)
注意
※屋外での使用や過酷な取扱いを受ける作業所、水気のある浴室などでは使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする