※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
ドリルヘッド DMF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
25609598
品番
DMF077 AH9130
参考基準価格(税別)
¥19,280
販売価格(税込)
¥17,596
販売価格(税別)
¥
15,996
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
寸法DC(mm)
7.7
寸法LPR(mm)
3.58
寸法PDD(mm)
1.54
寸法PL(mm)
0.68
寸法SSC(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法SDL(mm)
0.4