曜日別特売
ILB-21 ご当地ステッカー(ILB) ドリームプロダクト 25615085

ご当地ステッカー(ILB)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個ホワイト種類I LOVE 相模原注文コード25615085品番ILB-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。

用途
屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。
ホワイトサイズSタイプ抜き種類I LOVE 相模原本体横(mm)90本体縦(mm)26
注意
※ステッカーを貼る面の汚れ、ホコリ、ワックス、油分を取り除いてください。
※車両に貼る場合、フロントガラス・運転席譲主席サイドガラスや灯火器類など運転上支障になるところには貼らないでください。
※再塗装車、新車等塗装の弱い部分に貼ると塗装を犯すことがあります。
※長期間貼られたステッカーを剥がすと貼り付け面周辺の色焼けによりステッカーの跡が残ることがあります。
※耐候性の素材をしようしておりますが、長期間直射日光を受けると色褪せすることがあります。
※耐熱性ではありません。熱くなるところには貼らないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする