曜日別特売
B-22 ドラレコステッカー ドリームプロダクト 25619468

ドラレコステッカー

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個イエロー種類ドラレコ録画中注文コード25619468品番B-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
用途
屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。
イエローサイズS種類ドラレコ録画中本体横(mm)95本体縦(mm)35
注意
※ステッカーを貼る面の汚れ、ホコリ、ワックス、油分を取り除いてください。
※車両に貼る場合、フロントガラス・運転席譲主席サイドガラスや灯火器類など運転上支障になるところには貼らないでください。
※再塗装車、新車等塗装の弱い部分に貼ると塗装を犯すことがあります。
※長期間貼られたステッカーを剥がすと貼り付け面周辺の色焼けによりステッカーの跡が残ることがあります。
※耐候性の素材をしようしておりますが、長期間直射日光を受けると色褪せすることがあります。
※耐熱性ではありません。熱くなるところには貼らないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25619434
2025-06-30
用途: 車の表示
卸売・小売業

車のリアドアに使用。縦型のステッカーは既製品ではあまり見かけないため、貴重だと思う。

2023-12-11
用途: バイクのトップケースに貼り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

貼り付け済みのご当地ステッカーがあり、空きスペースが縦型に限られていたので、これ一択です。助かりました。

対象商品 : 25619477
2023-08-24
用途: バイクツーリングに使用
その他業種

バイクのトップケースに貼るために購入
曲面のために何枚かダメにしましたがこの商品は曲面にフィットして綺麗に貼る事が出来ました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする