曜日別特売
DB-R31MS-G かけしき毛布 Panasonic(パナソニック) 25621113

かけしき毛布

商品レビューを投稿する
取扱い終了
グリーン
寸法(cm)約180×130
質量(kg)本体:約1.0、コントローラー:約0.3
内容量1枚注文コード25621113品番DB-R31MS-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

室温センサー搭載により快適な温度に自動調節

定格消費電力(W)75コード長さ(m)本体側:0.97、電源側:1.91温度(℃)【 50Hz】「強」51・「3」37、【60Hz】「強」51・「3」37材質表側:ポリエステル65%・アクリル35%、裏側:ポリエステル65%・アクリル35%質量(kg)本体:約1.0、コントローラー:約0.3グリーンスイッチコントローラースイッチ寸法(cm)約180×130温度制御ニッケルサーミスタ、一線式ヒーター1時間当たりの電気代(強/弱)(円)【 50Hz】約1.5/約0.9、【60Hz】約1.5/約0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする