曜日別特売
LS009GZ 165ミリ充電式スライドマルノコ マキタ 25622566

LS009GZ 165ミリ充電式スライドマルノコ マキタ 25622566
LS009GZ 165ミリ充電式スライドマルノコ マキタ 25622566
LS009GZ 165ミリ充電式スライドマルノコ マキタ 25622566
LS009GZ 165ミリ充電式スライドマルノコ マキタ 25622566
LS009GZ 165ミリ充電式スライドマルノコ マキタ 25622566
LS009GZ 165ミリ充電式スライドマルノコ マキタ 25622566

165ミリ充電式スライドマルノコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード25622566品番LS009GZ
参考基準価格(税別)¥126,300販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980
タイプ本体のみ電圧(V)直流36(40VMax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)639×418×486ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(155~165)回転数(回/分)4000切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【左45°/当て木】312×34/275×38(20mm)、【0°(直角)/当て木】312×51/275×58(20mm)、【右45°/当て木】312×15/275×20(20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【左45°/当て木】220×34/190×38(15mm)、【0°(直角)/当て木】220×51/190×58(15mm)、【右45°/当て木】220×15/190×20(15mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)【0°(直角)/当て木】170×51/145×58(10mm)1充電当たりの作業量(切断)フローリング材300×12mm:BL4025使用時 約270本、BL4040使用時 約435本/メラビ300×50mm:BL4025使用時 約105本、BL4040使用時 約170本
注意
※本体のみ バッテリ・充電器別売り

商品説明動画

マキタ 充電式スライドマルノコ LS009G_008G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする