マキタ
充電式草刈機
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
質量(kg)
4.4(バッテリ装着時)
4.4(バッテリ装着時)
3.9(バッテリ装着時)
3.8(バッテリ装着時)
ハンドル形状
Uハンドル(左右非対称)
Uハンドル
Uハンドル(左右非対称)
ループハンドル
2グリップ
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25622627
品番
MUR016GZ
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
質量(kg)
4.4(バッテリ装着時)
刃径(Φmm)
230
ハンドル形状
Uハンドル(左右非対称)
回転数(min
-1
[回/分])
高速:6500、中速:5300、低速:3500
注意
※本体のみ バッテリ・充電器別売り
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった