曜日別特売
CL285FDZO 充電式クリーナ(オリーブ) マキタ 25622776

CL285FDZO 充電式クリーナ(オリーブ) マキタ 25622776
CL285FDZO 充電式クリーナ(オリーブ) マキタ 25622776
CL285FDZO 充電式クリーナ(オリーブ) マキタ 25622776
CL285FDZO 充電式クリーナ(オリーブ) マキタ 25622776
CL285FDZO 充電式クリーナ(オリーブ) マキタ 25622776
CL285FDZO 充電式クリーナ(オリーブ) マキタ 25622776

充電式クリーナ(オリーブ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード25622776品番CL285FDZO
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高性能ダストバッグ・抗菌紙パック(10枚)オリーブ電圧(V)直流18吸込仕事率(W)125集塵方式紙パック式適合バッテリーBL1830(18V 3.0Ah)集じん量(L)0.5商品タイプ本体のみ
注意
※本体のみ バッテリ・充電器別売り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする