曜日別特売
HO-5751 省エネスクリーン ル・ソレイユ ユニット 25624288

省エネスクリーン ル・ソレイユ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚注文コード25624288品番HO-5751
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

木陰を思わせる風抜けを実感
しっかりした横さん付きで張りもキレイで長持ち!
WBGT値の低減、横さん・フック付、UVカット率89%

付属品フック×4個材質シート:ポリエチレン、横さん・キャップ:ABS、フック:AES質量(g)570サイズ(cm)90×180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする