unitech
URP1020 UHF帯 RFID印刷可能ラベル 液体ボトル向き 100枚セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25624815
品番
4090-900013G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
液体ボトル向き UHF帯 RFID印刷可能ラベルです。100枚セット
用途
小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)
ラベル:70×20
タイプ
ICタイプ(チップ): Impinj MonzaR6-P
メモリー
再プログラム可能: 128ビット(EPC)、32ビット(ユーザー)
周波数(MHz)
865~928
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~75