曜日別特売
VOAC7502+SC-361(校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付) デジタル・マルチメータ 岩崎通信機(IWATSU) 25624946

デジタル・マルチメータ

商品レビューを投稿する
77日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送77日以内出荷とは
内容量1セット注文コード25624946品番VOAC7502+SC-361(校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥181,800販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

岩崎通信機製デジタル・マルチメータVOAC7602/VOAC7502本体と、専用LAN&RS-233インターフェース。

質量(g)3000電源(V)AC100電源AC電源交流電圧(V)750抵抗(Ω)100M直流電圧(V)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×100×366交流電流(A)3直流電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする