ATST-AW4 SL スライドするだけ Apple Watch 充電スタンド エアージェイ 25625524

本体

ATST-AW4 SL スライドするだけ Apple Watch 充電スタンド エアージェイ 25625524
ATST-AW4 SL スライドするだけ Apple Watch 充電スタンド エアージェイ 25625524
ATST-AW4 SL スライドするだけ Apple Watch 充電スタンド エアージェイ 25625524
ATST-AW4 SL スライドするだけ Apple Watch 充電スタンド エアージェイ 25625524
ATST-AW4 SL スライドするだけ Apple Watch 充電スタンド エアージェイ 25625524
ATST-AW4 SL スライドするだけ Apple Watch 充電スタンド エアージェイ 25625524
ATST-AW4 SL スライドするだけ Apple Watch 充電スタンド エアージェイ 25625524
ATST-AW4 SL スライドするだけ Apple Watch 充電スタンド エアージェイ 25625524
ATST-AW4 SL スライドするだけ Apple Watch 充電スタンド エアージェイ 25625524

スライドするだけ Apple Watch 充電スタンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
シルバー
内容量1台注文コード25625524品番ATST-AW4 SL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

お手持ちの純正充電器をセットしてご使用いただくアップルウォッチ充電スタンドです。
スライド装着でズレずにぴったり設置。上質で耐久性抜群のアルミボディで充電中の姿すら美しいデザインです。
場所を取らないスリムボディ、充電中も快適で見やすい理想的な角度の設計です。
シルバーとブラックの2色

適合機種アップルウォッチシリーズ(Ultra除く)材質アルミニウム合金、TPUシルバー質量(g)約86寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×87×46RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(3.2MB)
注意
※Apple純正磁気充電ケーブル専用です。純正ケーブル以外はご使用いただけません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする