曜日別特売
MB-S20000A KH 災害対策用ポータブルモバイルソーラーバッテリー 20000mAh エアージェイ 25625567

本体

MB-S20000A KH 災害対策用ポータブルモバイルソーラーバッテリー 20000mAh エアージェイ 25625567
MB-S20000A KH 災害対策用ポータブルモバイルソーラーバッテリー 20000mAh エアージェイ 25625567
MB-S20000A KH 災害対策用ポータブルモバイルソーラーバッテリー 20000mAh エアージェイ 25625567
MB-S20000A KH 災害対策用ポータブルモバイルソーラーバッテリー 20000mAh エアージェイ 25625567
MB-S20000A KH 災害対策用ポータブルモバイルソーラーバッテリー 20000mAh エアージェイ 25625567
MB-S20000A KH 災害対策用ポータブルモバイルソーラーバッテリー 20000mAh エアージェイ 25625567
MB-S20000A KH 災害対策用ポータブルモバイルソーラーバッテリー 20000mAh エアージェイ 25625567
MB-S20000A KH 災害対策用ポータブルモバイルソーラーバッテリー 20000mAh エアージェイ 25625567
MB-S20000A KH 災害対策用ポータブルモバイルソーラーバッテリー 20000mAh エアージェイ 25625567

災害対策用ポータブルモバイルソーラーバッテリー 20000mAh

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード25625567品番MB-S20000A KH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アウトドアや災害時に大活躍!緊急時に便利なソーラーパネル搭載のモバイルバッテリーです。
衝撃に強く、とっさの雨にも安心なタフモデルです。
2台同時に充電ができるUSB-A×3ポート搭載。緊急用ソーラーパネル搭載で災害時等は太陽光で蓄電できます(ソーラーパネルは補助機能です。ソーラーオアネルを使用したフル充電(蓄電)を目的とした製品ではありません)
停電時にも便利なLEDライト付きです。

材質PC、ABSカーキ質量(g)490出力(W)ソーラーパネル:1.4(max)、LED照明:0.8出力(USB-A)最大5V/2.1A [2台同時充電時は2ポート最大5V/1A]寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×26.5×173入力microUSB:最大5V/2A、Type-C:最大5V/2A、ソーラーパネル:最大5.5V/300mA内蔵電池リチウムポリマーバッテリー2000mAhバッテリー容量(mAh)20000USBポート数3RoHS指令(10物質対応)対応充電端子MicroUSB、USB Type-C給電端子USB-A
関連資料:(0.64MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-27
用途: 現場でのスマホ充電に使用
農・林・水産業

ソーラーでの充電時、ランプが見難い。もう少しランプが大きいとわかりやす。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする