曜日別特売
413 甲ハンプ床革手袋 おたふく手袋 25627639

甲ハンプ床革手袋

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アテ有無アテ付き
内容量1双注文コード25627639品番413
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

掌部に床革、甲部に帆布生地を仕様

サイズフリー全長(cm)26中指長(cm)8手のひらまわり(cm)24材質掌部/牛革・甲部/綿100%アテ有無アテ付き入数(双)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-03
用途: キャリアカーのワイヤー緊締作業
自動車・二輪車・自転車関連業

革手は雨天時には不向きだが、この商品は甲の部分が麻生地?の為、水分を含んで重くならずヌメリも無い
丈の部分が長く開口も広いので着脱も楽に行えます
消耗品としては価格が高いが安価な革手には戻れません

対象商品 : 25627639
2022-02-28
用途: キャスター付きのボックスを扱う仕事です。
運輸・通信業

2個購入しました。1個は半年程、持ちました。2個目は使って、3日目程で生地が薄い為、破れました。残念でした。

MonotaROからの回答

品質改善に努めてまいります。貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品 : 25627639
2020-03-06
用途: 焚き火用に
その他業種

物はとてもしっかりしています。革手袋特有の匂いは許容範囲内(個人差あり)でした。若干小さめかもしれませんので、ワンサイズ大きめがオスです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする