※本体例
Panasonic(パナソニック)
敷居 1間幅狭片引き 固定枠140・155・172mm・ケーシング枠用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
9日以内出荷とは
色
ブラックオーク柄
ブラックオーク柄
ネイビーオーク柄
ブルーグレーオーク柄
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25633276
品番
MJE1SYY2N2DV
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色
ブラックオーク柄
レール寸法
1396(mm)
ホルムアルデヒド等級
発散建築材料対象外
枠外幅(mm)
1445
色(レール)
(Yレール)ブロンズ色
枠寸法(mm)
(見込み)固定140/155/172/ケーシング
敷居寸法(mm)
1397
関連資料:
(0.1MB)
注意
※受注生産品。受注後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※敷居品番には、Yレールも含まれております。本体色柄ごとにレール色が設定されております。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません