曜日別特売
MJE1SYY2N2BT 敷居 1間幅狭片引き 固定枠140・155・172mm・ケーシング枠用 Panasonic(パナソニック) 25633328

本体

MJE1SYY2N2BT 敷居 1間幅狭片引き 固定枠140・155・172mm・ケーシング枠用 Panasonic(パナソニック) 25633328
MJE1SYY2N2BT 敷居 1間幅狭片引き 固定枠140・155・172mm・ケーシング枠用 Panasonic(パナソニック) 25633328
MJE1SYY2N2BT 敷居 1間幅狭片引き 固定枠140・155・172mm・ケーシング枠用 Panasonic(パナソニック) 25633328

敷居 1間幅狭片引き 固定枠140・155・172mm・ケーシング枠用

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
インディゴオーク柄
内容量1本注文コード25633328品番MJE1SYY2N2BT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600
材質ABS樹脂インディゴオーク柄レール寸法1396(mm)ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1445色(レール)(Yレール)ブロンズ色枠寸法(mm)(見込み)固定140/155/172/ケーシング敷居寸法(mm)1397
関連資料:(0.1MB)
注意
※ブラックオーク柄、ネイビーオーク柄、ブルーグレーオーク柄、ペールグリーンオーク柄は受注生産品となります。受注後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※敷居品番には、Yレールも含まれております。本体色柄ごとにレール色が設定されております。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする