曜日別特売
MY1B50-1400-Y59BL4 メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50-14~) SMC 25633553

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50-14~)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
1400
リード線(m)
3
オートスイッチ品番
Y59B
注文コード
25633553
品番
MY1B50-1400-Y59BL4
参考基準価格(税別)¥149,330販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

ストローク(mm)
1400
使用ピストン速度(mm/s)
100~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.8
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
3
給油
不要(無給油)
オートスイッチ個数
4
オートスイッチ品番
Y59B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする