MJE1SY92L1NV 敷居 1.5間(2枚引き) 固定枠155mm・ケーシング枠用 Panasonic(パナソニック) 25634089

※本体例

MJE1SY92L1NV 敷居 1.5間(2枚引き) 固定枠155mm・ケーシング枠用 Panasonic(パナソニック) 25634089
MJE1SY92L1NV 敷居 1.5間(2枚引き) 固定枠155mm・ケーシング枠用 Panasonic(パナソニック) 25634089
MJE1SY92L1NV 敷居 1.5間(2枚引き) 固定枠155mm・ケーシング枠用 Panasonic(パナソニック) 25634089

敷居 1.5間(2枚引き) 固定枠155mm・ケーシング枠用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送9日以内出荷とは
内容量1本色(レール)(Yレール)ブロンズ色勝手注文コード25634089品番MJE1SY92L1NV
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質ABS樹脂ネイビーオーク柄勝手レール寸法2380(mm)ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)2430色(レール)(Yレール)ブロンズ色枠寸法(mm)(見込み)固定155/ケーシング敷居寸法(mm)2382
関連資料:(0.09MB)
注意
※受注生産品。受注後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※敷居品番には、Yレールも含まれております。本体色柄ごとにレール色が設定されております。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする