曜日別特売
MJE1FYYNN3CY 細敷居 0.75間片引き Panasonic(パナソニック) 25634807

※本体例

MJE1FYYNN3CY 細敷居 0.75間片引き Panasonic(パナソニック) 25634807
MJE1FYYNN3CY 細敷居 0.75間片引き Panasonic(パナソニック) 25634807
MJE1FYYNN3CY 細敷居 0.75間片引き Panasonic(パナソニック) 25634807

細敷居 0.75間片引き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
チェリー柄
内容量1本注文コード25634807品番MJE1FYYNN3CY
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
材質ABS樹脂チェリー柄レール寸法1149(mm)ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1190色(レール)(Yレール)ブロンズ色枠寸法(mm)(見込み)固定90/110/140/155/172/ケーシング敷居寸法(mm)1150
関連資料:(0.1MB)
注意
※ブラックオーク柄、ネイビーオーク柄、ブルーグレーオーク柄、ペールグリーンオーク柄は受注生産品となります。受注後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※敷居品番には、Yレールも含まれております。本体色柄ごとにレール色が設定されております。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする