QPE210903SPY 開口枠セット 固定型 枠見込90型 Panasonic(パナソニック) 25635918

QPE210903SPY 開口枠セット 固定型 枠見込90型 Panasonic(パナソニック) 25635918
QPE210903SPY 開口枠セット 固定型 枠見込90型 Panasonic(パナソニック) 25635918
QPE210903SPY 開口枠セット 固定型 枠見込90型 Panasonic(パナソニック) 25635918
QPE210903SPY 開口枠セット 固定型 枠見込90型 Panasonic(パナソニック) 25635918

開口枠セット 固定型 枠見込90型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セットしっくいホワイト柄注文コード25635918品番QPE210903SPY
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

あらかじめカットされたセット品なので現場への搬入や保管がラク。
間仕切壁の開口部や蝶番をつける造作扉の設置におすすめです。

用途
開口枠
付属品縦用×2、横用×1長さ(mm)縦用:2100、横用:900寸法(mm)(見込み)縦用:90、横用:82しっくいホワイト柄間口(間)0.5ホルムアルデヒド等級規制対象外部材製品
注意
※本製品には下穴加工がなく、組立ねじは同梱されておりません。
※建築基準法施行令20条の7では、規制を受けない部材ですが、告示対象外材料またはF☆☆☆☆材料で構成されています。
※同一シートでも部位によって、色味、光沢は若干異なる場合があります。
※印刷物と実物では色味が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする