曜日別特売
MY1B50-300-Y59ASDPC メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50-3~) SMC 25637753

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50-3~)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
300
オートスイッチ品番
Y59A
注文コード
25637753
品番
MY1B50-300-Y59ASDPC
参考基準価格(税別)¥101,260販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

ストローク(mm)
300
使用ピストン速度(mm/s)
100~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.8
作動方式
複動形
コード長さ(m)
0.5
コネクタ形状
M12-4ピン
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
50
給油
不要(無給油)
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
Y59A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする