曜日別特売
BDRS50 ベーシックシリーズ ナイロンキャスター ストッパー付き (2個入) ERECTA(エレクター) 25640818

 

BDRS50 ベーシックシリーズ ナイロンキャスター ストッパー付き (2個入) ERECTA(エレクター) 25640818
BDRS50 ベーシックシリーズ ナイロンキャスター ストッパー付き (2個入) ERECTA(エレクター) 25640818
BDRS50 ベーシックシリーズ ナイロンキャスター ストッパー付き (2個入) ERECTA(エレクター) 25640818

ベーシックシリーズ ナイロンキャスター ストッパー付き (2個入)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード25640818品番BDRS50
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

組合せ自在のワイヤーラック「ベーシックエレクター」用のキャスター
小型でシンプルなデザイン、取り付け簡単。ベーシックで使いやすいキャスター。
ポール下部のアジャストボルトを外し、ねじ込むだけで取り付けも簡単。
ストッパー付キャスターは、対角に位置するよう取り付けることで、より安定性が増します。

用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ付属品平ワッシャー、スプリングワッシャー、専用スバナ材質ナイロン樹脂質量(kg)0.2ブラック車輪径(Φmm)50取付高(mm)41耐荷重(kg)70(4個使用時)静荷重(kg)140ストッパーありキャスター径(Φmm)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※キャスターご使用の場合は、安全のため棚全体の耐荷重は、70kg以内でご使用ください。
※荷重については垂直荷重 (等分布)使用での耐荷重です。
※移動の際、偏った積載を行うと1つのキャスターに負担がかかり破損の原因となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする