B48PVS2 ベーシックシリーズ ヴィンテージエディション ポール シルバー ERECTA(エレクター) 25642175

 

B48PVS2 ベーシックシリーズ ヴィンテージエディション ポール シルバー ERECTA(エレクター) 25642175
B48PVS2 ベーシックシリーズ ヴィンテージエディション ポール シルバー ERECTA(エレクター) 25642175

ベーシックシリーズ ヴィンテージエディション ポール シルバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
高さ(mm)1200
内容量1組注文コード25642175品番B48PVS2
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

あえてムラを残した、錆に強い耐食性の高いエイジング塗装でヴィンテージなスタイルに。組み立て時の目印として8ピッチごとにダブルラインが付けられています。
棚板の調整範囲が25.4mmごとに調整可能
アジャストボルトの調整範囲は、最大10mmです。
本製品は、独特の風合いを残すため、色ムラを味わいとして表現しています。同じものは一つとしてない、ヴィンテージインテリアとしてお楽しみください。

用途書架・物品棚・陳列棚高さ(mm)1200外寸(Φ×長さ)(mm)25.4×1011材質スチール製エイジング塗装仕上げ色(本体)シルバー(エイジング塗装)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※エレクターシェルフ・スーパーシリーズ、及び他社製品との互換性はありません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ヴィンテージの風合いを生かすため、それぞれザラザラ感・塗装ムラ・まだら模様・色合いが違います。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする