曜日別特売
B2460C48PS3 ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム ERECTA(エレクター) 25642787

 

B2460C48PS3 ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム ERECTA(エレクター) 25642787
B2460C48PS3 ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム ERECTA(エレクター) 25642787
B2460C48PS3 ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム ERECTA(エレクター) 25642787
B2460C48PS3 ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム ERECTA(エレクター) 25642787

ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
棚段数3
棚段数(段)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×1200
内容量1台注文コード25642787品番B2460C48PS3
参考基準価格(税別)¥51,200販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

圧倒的に錆びにくい耐食性と耐久性。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。
棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。
線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。
高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能
工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。

用途書架・物品棚・陳列棚本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(実寸)1500×600×1011耐荷重(kg/段)135(垂直荷重・等分布)棚段数3付属品テーパードスリーブ ブラック 3セット(12組)入り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×600×1200材質(棚板)スチールワイヤー製クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ材質(ポール)SUS430ステンレス製色(本体)クローム棚段数(段)3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※エレクターシェルフ・スーパーシリーズ、及び他社製品との互換性はありません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする