DBRS06 ラチェットスタッビドライバ KTC 25648535

ラチェットスタッビドライバ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード25648535品番DBRS06
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

先端ビット交換式のラチェットドライバです。
自動車車内のグローブボックスやハンドル下、エンジンルームなど、高さも奥行もなくてスタンダードドライバが使用できない個所での作業に有効です。
締め・緩めのラチェット操作および、ラチェットの固定により通常のドライバとしても使用可能。
付属のビット5本はグリップエンドに収納可能です。

先端形状プラス/六角付属品ビット:クロスNo.1、クロスNo.2、六角3mm、六角4mm、六角5mm、六角6mmセット内容【7点】本体 1コ/ビット クロスNo.1, クロスNo.2,六角3mm, 六角4mm, 六角5mm, 六角6mm×各1コ質量(g)150商品構成セット品
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25648535
2023-06-22
用途: 自動車整備
株式会社石井建材製造業

ラチェット式なので、手首の疲れがかなり軽減された。便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする