ZTB310VB 絶縁工具セットD 11点組 KTC 25649987

絶縁工具セットD 11点組

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード25649987品番ZTB310VB
参考基準価格(税別)¥107,000販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

ハイブリッド車(HV)の整備に最適な絶縁工具セットです。
ZTB311VAからラチェットハンドルを省き、お求め安い価格に設定しました。
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。
作業前の0V(ゼロボルト)確認ができるボルテージテスター ZGEV-1000 を入組んでいます。
AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
補給部品として専用トレイ(ZEKT-12A)を設定しています。
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。
ハイブリッド車(HV)の整備に最適な入組内容です。
ソケットの口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。
ソケットの脱落を防止するため、エクステンションバーとT形ハンドルに「落下防止ねじ」を採用しました。
作業前の0V(ゼロボルト)確認ができるボルテージテスター ZGEVA-1000 を入組んでいます。
現場で目立つ赤色を採用した樹脂ケースに専用トレイ付き。

セット内容
【11点】
9.5sq.エクステンションバー125mm:ZBE3-125
9.5sq.エクステンションバー250mm:ZBE3-250
9.5sq.T形ハンドルレンチ:ZTH3
9.5sq.ソケット8mm:ZB3-08
9.5sq.ソケット10mm:ZB3-10
9.5sq.ソケット12mm:ZB3-12
9.5sq.ディープソケット8mm:ZB3L-08
9.5sq.ディープソケッ10mm:ZB3L-10
9.5sq.ディープソケット12mm:ZB3L-12
マイナスドライバ
ボルテージテスター:ZGEVA-1000
規格IEC 60900:2004規格質量(kg)2.8差込角(mm)9.5入組点数11ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)475×415×120
注意
※作業前の電圧測定は車両メーカーのマニュアルで指定されています。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする