3293 サテンロングハッピ(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 25650145

3293 サテンロングハッピ(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 25650145
3293 サテンロングハッピ(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 25650145
3293 サテンロングハッピ(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 25650145
3293 サテンロングハッピ(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 25650145
3293 サテンロングハッピ(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 25650145
3293 サテンロングハッピ(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 25650145
3293 サテンロングハッピ(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 25650145

サテンロングハッピ(ハチマキ付)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚サイズL注文コード25650145品番3293
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥850
販売価格(税別)
773
材質ポリエステル寸法(mm)1100×660仕様高校生~成人向けサイズL寸法(幅W×長さL)(mm)ハチマキ:45×1700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18793696
2020-03-10
用途: 大人が落語会のスタッフ着に
医療・福祉・介護関連業

162cmの大人でお尻下までの丈になって、使いやすい。生地はペラペラ安い感じです。

対象商品 : 18793723
2018-05-18
用途: イベントの衣装
製造業

布がしっかりしているのでお値段以上、とても見栄えがします。大きい大人でも着用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする