アーテック[学校教材・教育玩具]
カラー不織布 エイサー打掛 帯付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
黒(襟黄)
黒(襟赤)
黒(襟青)
黒(襟黄)
サイズ
J
J
S
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25650398
品番
4128
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥371
販売価格(税別)
¥
337
バスケットに入れる
軽さと撥水性を持ち合わせた不織布性のエイサー打掛!
色
黒(襟黄)
寸法(mm)
480×620
サイズ
J
質量(g)
80
寸法(幅W×長さL)(mm)
ハチマキ:30×1300
材質
不織布
商品説明動画
参考になった