理研計測器
台付スコヤ JIS-1焼入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
竿長(mm)
50
50
75
100
150
200
300
500
750
1000
呼び寸法(mm)
50
50
75
100
150
200
300
500
750
1000
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25650548
品番
RDS1-50
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
精密な直角度測定にご使用いただけます。
使用面には焼入れ加工が施されております。
ベース付ですので、安定した測定値が得られます。
側面の倒れは直角度の10倍以下。
種類
台付スコヤ
呼び寸法(mm)
50
直角度(mm)
±0.013
底面の全長(mm)
41
竿厚さ(mm)
2.3
竿長(mm)
50
竿幅(mm)
14
底面の厚さ(mm)
9.5
底面の幅(mm)
14