曜日別特売
RDS1-200 台付スコヤ JIS-1焼入 理研計測器 25650584

台付スコヤ JIS-1焼入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
竿長(mm)200
呼び寸法(mm)200
内容量1個注文コード25650584品番RDS1-200
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

精密な直角度測定にご使用いただけます。
使用面には焼入れ加工が施されております。
ベース付ですので、安定した測定値が得られます。
側面の倒れは直角度の10倍以下。

種類台付スコヤ呼び寸法(mm)200直角度(mm)±0.02底面の全長(mm)130竿厚さ(mm)4竿長(mm)200竿幅(mm)29底面の厚さ(mm)22底面の幅(mm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする