曜日別特売
13736 朱肉 アーテック[学校教材・教育玩具] 25651046

13736 朱肉 アーテック[学校教材・教育玩具] 25651046
13736 朱肉 アーテック[学校教材・教育玩具] 25651046

朱肉

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25651046品番13736
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥410
販売価格(税別)
373

材質:材質記述なし。サイズ:Φ70mm

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ70質量(g)40繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25651046
2023-12-29
用途: 事務用

安く購入できてよかったが、これでサイズ違いがあると助かります

1が参考にしています
対象商品 : 25651046
2021-02-11
用途: 事務作業
メンテナンスKMサービス業

印影がとても綺麗でお買い得、値段も安いので助かりました。

対象商品 : 25651046
2021-01-15
用途: 事務
漸株式会社

某均一価格の商品と違い、きちんとした朱色が出て、問題なく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

朱肉/朱肉補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする