27440 型押しねんどベラ アーテック[学校教材・教育玩具] 25651195

27440 型押しねんどベラ アーテック[学校教材・教育玩具] 25651195
27440 型押しねんどベラ アーテック[学校教材・教育玩具] 25651195

型押しねんどベラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード25651195品番27440
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61
販売価格(税別)
55

いろいろな表現ができる型押しヘラ
ねんどベラとして使えるだけでなく、型押しの紙版画の表現用具として使えます。
材質:PP。サイズ:145×43×5mm

用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。材質PP寸法(mm)145×43×5質量(g)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする