理研計測器
平形スコヤ 焼なし
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
厚さ(mm)
4
3
4
5
6
8
10
12
竿長×台長(mm)
100×70
50×38
75×50
100×70
150×100
200×130
300×200
500×300
750×400
1000×550
呼び寸法(mm)
100
50
75
100
150
200
300
500
750
1000
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25651370
品番
RHS2-100
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
現場の組み立て等にご使用いただけます。
焼入れ加工は施されておりません。
側面の倒れは直角度の10倍以下。
幅(mm)
20
厚さ(mm)
4
呼び寸法(mm)
100
直角度(mm)
±0.03
竿長×台長(mm)
100×70