色P(パープル)サイズL質量(g)約2955タイプコアハーネス、腿ベルト:V型ベルト幅(mm)45種類巻き取り式ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)バックル(胴ベルト)ワンタッチバックルランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)胴ベルト(mm)50(ワンタッチバックル)ロック機構有背タイプX型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチバックル胴ベルト有ランヤード織ロープ巻取式、フック…FS-93SV(軽量・SV回転)×2+ショックアブソーバ、フックハンガー2個付