ツヨロン(藤井電工)
墜落制止用器具 胴ベルト型(アルミバックル)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
17日以内出荷とは
ベルト色
BG(緑)
BLK(黒)
BG(緑)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
25652946
品番
TB-LRL-593-BG-M-JAN-BP
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ロックリトラの軽量モデル!バックル&フックにアルミ合金を採用した軽量タイプです。
サイズ
M
質量(g)
約1155
種類
ロープ式
ベルト色
BG(緑)
バックル
スライドバックル(軽量)
ランヤード(有効長)(mm)
1400
最大使用荷重(kg)
100kgまで(装備込み)
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
ロック機構
有
ランヤード(幅)(mm)
織ロープ :15
ランヤード
フックFS-93(軽量)+ショックアブソーバ