曜日別特売
TB-LRN-OT599-BG-L-JAN-BP 墜落制止用器具 胴ベルト型(ワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工) 25653025

墜落制止用器具 胴ベルト型(ワンタッチバックル)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
サイズL
ベルト色BG(緑)
内容量1セット注文コード25653025品番TB-LRN-OT599-BG-L-JAN-BP
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

着脱し易いワンタッチバックル付き!差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着が完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下の解除レバーが押せない2重安全構造になっています。ベルト長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。

サイズL質量(g)約1350種類ロープ式ベルト色BG(緑)バックルワンタッチバックルランヤード(有効長)(mm)1400最大使用荷重(kg)100kgまで(装備込み)胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ランヤード(幅)(mm)織ロープ :15ランヤードフックFS-99+ショックアブソーバ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする