冨士トンボ礦業
サンドペーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
粒度
#120 中目
#120 中目
#240 細目
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
25653618
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥420
販売価格(税別)
¥
382
バスケットに入れる
同じ番手の10枚組です
サイズ:280×230mm。セット内容:10枚組
用途
図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。
粒度
#120 中目
寸法(mm)
280×230
質量(g)
168