- ウエッジソケット T10 モノタロウ 25653829

 

- ウエッジソケット T10 モノタロウ 25653829
- ウエッジソケット T10 モノタロウ 25653829
- ウエッジソケット T10 モノタロウ 25653829
- ウエッジソケット T10 モノタロウ 25653829
- ウエッジソケット T10 モノタロウ 25653829
- ウエッジソケット T10 モノタロウ 25653829
モノタロウ

ウエッジソケット T10

(3件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1セット(2個)
内容量1セット(2個)注文コード25653829品番-
販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

市販のLEDウェッジ球で簡単にライトアップできます
配線は片方はアクセサリー電源や、イルミネーションの配線に接続し、反対側はボディアースをとります。

用途
ソケット電球の接続、ウインカーやテールライトの加工、ライトアップや間接照明など
材質
NBR(ソケットカバー)、PVC被覆銅線
タイプ汎用タイプ電圧(V)DC12口金10許容電流(A)10ガラス球形式T10コード長さ(mm)152取付内径(Φmm)12ソケットサイズ(mm)23.1×13.5
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※DC12V専用です。
※防水仕様ではありません。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25653829
2025-10-26
用途: 作業材料として

色々と電球追加の場合に活躍してくれます ゴムカバーがソケット代わりになって便利です 多少の大きさもカバーしてくれます

対象商品 : 25653829
2024-10-26
用途: ローバーミニのすれ違い灯加工
自動車・二輪車・自転車関連業

ローバーミニのすれ違い灯は、普通車によくあるウェッジ型ではなく、口金も円筒形のBA9s型です。今後のことを考え、この商品を使ってソケットごとウェッジ型に替えました。
嬉しい誤算で、従来のソケット穴とサイズがピッタリだったので、交換したことが分からないくらい自然に仕上がりました。

1が参考にしています
2024-11-02
用途: LEDのT10ランプの不具合修理用治具として
製造業

コストも品質も期待とおりの製品で欠点は見つからない。T10球もLED製品が増えてきたので極性の視認性向上でリード線の色分けされた方が良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする