CDG1LA63-900Z【ワケあり】 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-900Z) SMC 25653865

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-900Z)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード25653865品番CDG1LA63-900Z【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥36,650販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)アウトレット
¥32,9001,298
商品状態※理由あり(未使用・未開封)チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。ストローク(mm)900クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) ブラケットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする