TR-DSU001 電撃殺虫器 USB充電式 トライメイト 25655089

 

TR-DSU001 電撃殺虫器 USB充電式 トライメイト 25655089
TR-DSU001 電撃殺虫器 USB充電式 トライメイト 25655089

電撃殺虫器 USB充電式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード25655089品番TR-DSU001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,849
販売価格(税別)
2,590

充電式の為、どこでも使える電撃殺虫器です。
内部の電撃格子に触れると光に集まる虫を駆除します。モードは3種類あり、紫点灯→紫点灯+吸引→電球色点灯と切り替え可能。

用途アウトドアや屋外作業などに付属品USBケーブル・取扱説明書仕様(殺虫方式)電撃寸法(mm)85×85×183質量(g)225電源USB充電式連続使用時間(時間)約3電池リチウムイオン充電池1000mAh充電時間(時間)約5
注意
※誘虫灯に誘引されない虫もいますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする