曜日別特売
BUS-200XF 赤外線センサー TAKEX(タケナカエンジニアリング) 25656113

赤外線センサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
警戒距離屋外200m以内
内容量1組注文コード25656113品番BUS-200XF
参考基準価格(税別)¥112,000販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

通信機能を内蔵したバスネット専用のセンサー

質量(g)投光器:約1500、受光器:約1550検出方式近赤外線ビーム遮断方式 (4段ビーム対向型)〔二重変調方式〕消費電流(mA)38以下(警戒時) 、64以下(最大時)設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP65相当)表示灯【アラーム】遮光検知時:点灯(受光器のみ)、低電源電圧異常時:点灯(受光器のみ)、【受光感度】受光感度減衰時:赤色点灯(受光器のみ)【アラームメモリー】メモリー表示時:センサー制御時は点滅、コントローラ制御時は点灯、【点検】警報信号応答時:点灯警戒距離屋外200m以内伝送方法バスネット方式(時分割多重伝送方式)/(極性あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする