XR05U 卓上USBカードリーダー TAKEX(タケナカエンジニアリング) 25656436

卓上USBカードリーダー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台注文コード25656436品番XR05U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
適合FeliCa/Mifare/I-CODE質量(g)約60(付属ケーブルを含む)消費電流(mA)260以下表示灯ACTIVE表示LED(緑):動作可能状態で待機中点灯、ACCESS表示LED(赤):カード読み取り時点滅点灯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする